Motion
6701

NTN
6701

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 18 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337814
N° MFR6701
Prix126.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6701

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 18 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337814
N° MFR6701
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
Prix126.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0079 po, 0.200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable (type couronne)
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6701 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6701 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 18 mm pour les machines générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6701
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359406306
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359406306

Aperçu

Description du fabricant
6701 ROULEMENT À BILLES