Motion
7213

NTN
7213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337855
N° MFR7213
Prix501.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337855
N° MFR7213
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
Prix501.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7213 ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359443646
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359443646

Aperçu

Description du fabricant
7213 ROULEMENT À BILLES