Motion
7304

NTN
7304

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337874
N° MFR7304
Prix128.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7304

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337874
N° MFR7304
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
Prix128.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7304 ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359448405
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2340 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359448405

Aperçu

Description du fabricant
7304 ROULEMENT À BILLES