Motion
7308BL1G

NTN
7308BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337882
N° MFR7308BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7308BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337882
N° MFR7308BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.594 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7308BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359449952
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6850 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359449952

Aperçu

Description du fabricant
7308BL1G ROULEMENT À BILLES