Motion
7310BL1G

NTN
7310BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337885
N° MFR7310BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7310BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 27 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337885
N° MFR7310BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.734 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7310BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359450729
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359450729

Aperçu

Description du fabricant
7310BL1G ROULEMENT À BILLES