Motion
7320B

NTN
7320B

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337900
N° MFR7320B
Prix2,141.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7320B

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 47 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337900
N° MFR7320B
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
Prix2,141.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    16.182 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7320B ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453379
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359453379

Aperçu

Description du fabricant
7320B ROULEMENT À BILLES