Motion
7328BX1WGDB/GL

NTN
7328BX1WGDB/GL

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 161.925 mm, largeur de 104.775 mm
N° D’ARTICLE MI09337904
N° MFR7328BX1WGDB/GL
Prix13,322.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7328BX1WGDB/GL

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 161.925 mm, largeur de 104.775 mm
N° D’ARTICLE MI09337904
N° MFR7328BX1WGDB/GL
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
Prix13,322.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4409 po, 62.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    124 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    94.799 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 7328BX1WGDB/GL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879889
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 7328BX1WGDB/GL