Motion
ASPF202

NTN
ASPF202

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337927
N° MFRASPF202
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF202

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337927
N° MFRASPF202
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
Prix63.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur du boîtier
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    81 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS202
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF203
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007343
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AS202
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359007343

Aperçu

Description du fabricant
ASPF202 UNITÉ DE ROULEMENT