Motion
KR80

NTN
KR80

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, goujon 30 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09337994
N° MFRKR80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR80

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, goujon 30 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09337994
N° MFRKR80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    3.417 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359091670
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359091670

Aperçu

Description du fabricant
KR80 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES