Motion
M1212DA

NTN
M1212DA

Roulement à rouleaux cylindriques - DI 3.8488 po, DI 22 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI09338003
N° MFRM1212DA
Prix283.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1212DA

Roulement à rouleaux cylindriques - DI 3.8488 po, DI 22 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI09338003
N° MFRM1212DA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.8488 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.774 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359109061
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359109061

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1212DA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon