Motion
NKXR17

NTN
NKXR17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, D.E. de 75 mm
N° D’ARTICLE MI09338057
N° MFRNKXR17
Prix225.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKXR17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, D.E. de 75 mm
N° D’ARTICLE MI09338057
N° MFRNKXR17

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix225.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    205 mm
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKXR17 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 75 mm, une largeur totale de 205 mm et un poids de 0.117 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072485
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072485

Aperçu

Description du fabricant
NKXR17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon