Motion
NPS106RP

NTN
NPS106RP

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5313 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09338064
N° MFRNPS106RP
Prix79.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPS106RP

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5313 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09338064
N° MFRNPS106RP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix79.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5315 po
  • Poids
    1.109 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359082128
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359082128

Aperçu

Description du fabricant
NPS106RP UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon