Motion
R4AEE

NTN
R4AEE

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09338131
N° MFRR4AEE
Prix46.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R4AEE

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09338131
N° MFRR4AEE
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
Prix46.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2812 po, 7.142 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R4AEE ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R4AEE est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.2500in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 0.7500in et une largeur de 0.2812in pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4AEE
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253057147
  • Rpm max.
    32250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    335 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    136 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253057147

Aperçu

Description du fabricant
R4AEE ROULEMENT À BILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté