Motion
SAFD22516X2.11/16

NTN
SAFD22516X2.11/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09338145
N° MFRSAFD22516X2.11/16
Prix1,845.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAFD22516X2.11/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09338145
N° MFRSAFD22516X2.11/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,845.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    89.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    36.3 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW16X2.11/16
  • Numéro de palier
    22216EAKW33
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAFD516G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663105
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 lbf
  • Roulement de rechange
    22216EAKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER44
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359663105

Aperçu

Description du fabricant
SAFD22516X2.11/16 UNITÉ DE ROULEMENT