Motion
SES205

NTN
SES205

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 31 mm, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09338168
N° MFRSES205
Prix242.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES205

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 31 mm, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09338168
N° MFRSES205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix242.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500284
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500284

Aperçu

Description du fabricant
SES205 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon