Motion
SUCP207-20C0

NTN
SUCP207-20C0

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09338184
N° MFRSUCP207-20C0
Prix714.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP207-20C0

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09338184
N° MFRSUCP207-20C0
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
Prix714.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253030911
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253030911

Aperçu

Description du fabricant
SUCP207-20C0 RÉSISTANT À LA CORROSION