Motion
UCFC210

NTN
UCFC210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338207
N° MFRUCFC210
Prix329.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338207
N° MFRUCFC210
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
Prix329.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5781 po
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.1562 po
  • Poids
    6.63 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC210
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213638
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213638

Aperçu

Description du fabricant
UCFC210 UNITÉ DE ROULEMENT