Motion
UCFD205

NTN
UCFD205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09338209
N° MFRUCFD205
Prix91.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFD205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09338209
N° MFRUCFD205
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
Prix91.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520552794
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413520552794

Aperçu

Description du fabricant
UCFD205 UNITÉ DE ROULEMENT