Motion
UCFS328

NTN
UCFS328

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 140 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338217
N° MFRUCFS328
Prix5,843.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS328

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 140 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338217
N° MFRUCFS328
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
Prix5,843.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    13.7795 po
  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Largeur du boîtier
    4.9213 po
  • Longueur totale
    17.7165 po
  • Largeur totale
    161 mm
  • Poids
    216.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC328
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS328
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217094
  • Rpm max.
    1475 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC328
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217094

Aperçu

Description du fabricant
UCFS328 UNITÉ DE ROULEMENT