Motion
UELFU-2.3/4

NTN
UELFU-2.3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09338243
N° MFRUELFU-2.3/4
Prix435.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU-2.3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09338243
N° MFRUELFU-2.3/4
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
Prix435.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359594614
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359594614

Aperçu

Description du fabricant
UELFU-2.3/4 UNITÉ DE ROULEMENT