Motion
HRS090-A-20
HRS090, refroidisseur compact grande capacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI09338527
N° MFRHRS090-A-20
Prix13,225.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRS090, refroidisseur compact grande capacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI09338527
N° MFRHRS090-A-20
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
Prix13,225.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS090-A-20 THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 9kw (refroidissement à l’air), 10.5kW (refroidissement à l’eau)
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.5°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. 50 Hz, 3ph 200~230 V c.a. 60Hz, triphasé 380~415 V c.a. (50/60 Hz)
  • Réfrigérant : R410A HFC
  • Liquide circulant : eau du robinet ou déionisée ou solution d’éthylène glycol à 15 %

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon