Spécifications
Dimensions
- Base Largeur6.4000 po
- Longueur du boulon du centre au centre29.0000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Hauteur totale5.2500 po
- Global Longueur31.0000 po
- Largeur totale6.4000 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Voyage12.0000 po
- Poids44 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Type de cadreVis protégée
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.9.0625 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min5.9375 po
- SérieHD
- CUP_NON00841946123596
Aperçu
- Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
- Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons