Motion
LD10X9TUFP

PCI
LD10X9TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340167
N° MFRLD10X9TUFP
Prix251.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD10X9TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340167
N° MFRLD10X9TUFP
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
Prix251.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    7.3700 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.3700 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122223

Aperçu

Description du fabricant
LD10X9TUFP
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile