Motion
LD10X12TUFP

PCI
LD10X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 23.5000 in Bolt Center, 25.0000 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340168
N° MFRLD10X12TUFP
Prix255.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD10X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 23.5000 in Bolt Center, 25.0000 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340168
N° MFRLD10X12TUFP
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
Prix255.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    25.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    7.3700 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.3700 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122230

Aperçu

Description du fabricant
LD10X12TUFP
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile