Motion
LD30X6TUFP

PCI
LD30X6TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 6.0000 in Travel, 20.7500 in Bolt Center, 22.2500 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340174
N° MFRLD30X6TUFP
Prix372.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD30X6TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 6.0000 in Travel, 20.7500 in Bolt Center, 22.2500 in Length, Carbon Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340174
N° MFRLD30X6TUFP
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
Prix372.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Global Longueur  
    22.2500 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Voyage  
    6.0000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    10.5000 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.2500 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122308

Aperçu

Description du fabricant
LD30X6TUFP
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile