Motion
LD40X30TUFP

PCI
LD40X30TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 30.0000 in Travel, 44.5000 in Bolt Center, 46.2500 in Length, Carbon Steel Material, 4.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340183
N° MFRLD40X30TUFP
Prix784.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD40X30TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 30.0000 in Travel, 44.5000 in Bolt Center, 46.2500 in Length, Carbon Steel Material, 4.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340183
N° MFRLD40X30TUFP
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
Prix784.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Global Longueur  
    46.2500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Voyage  
    30.0000 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    10.5000 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    4.2500 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122391

Aperçu

Description du fabricant
LD40X30TUFP
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile