Motion
LD45X12TUFP-SS

PCI
LD45X12TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 31.5000 in Bolt Center, 33.2500 in Length, Stainless Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340219
N° MFRLD45X12TUFP-SS
Prix3,046.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD45X12TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 31.5000 in Bolt Center, 33.2500 in Length, Stainless Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340219
N° MFRLD45X12TUFP-SS
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
Prix3,046.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    31.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Global Longueur  
    33.2500 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    15.2500 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5.0000 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122759

Aperçu

Description du fabricant
LD45X12TUFP-SS
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif