Motion
ZUMILDEW32
Détachant pour taches de moisissure
N° D’ARTICLE MI09340429
N° MFRZUMILDEW32
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détachant pour taches de moisissure
N° D’ARTICLE MI09340429
N° MFRZUMILDEW32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur totale
    9.6 po
  • Largeur totale
    3.4 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.3 po
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Moules et moisissures
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Détachant pour moisissures
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    hypochlorite de sodium, surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3808.92.5000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    21709009545
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Entretien de la salle de bain
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Chlore
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Surfaces en fibre de verre, carreaux et porcelaine
  • CUP_NON
    21709009545

Aperçu

Description du fabricant
ZUMILDEW32
  • La formule prête à l’emploi élimine le besoin de frotter les taches; blanchit les surfaces