Motion
ZUSOE16
Éliminateur d’odeurs de fumée | Ce produit contient HFC-152a (GWP = 124)
N° D’ARTICLE MI09340435
N° MFRZUSOE16
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éliminateur d’odeurs de fumée | Ce produit contient HFC-152a (GWP = 124)
N° D’ARTICLE MI09340435
N° MFRZUSOE16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    9.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    Pour la maison, le restaurant et le bar, l’automobile et le garage
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Nettoyant pour vitres sans traces, dégraissant aux agrumes robuste, nettoyant pour planchers au pH neutre
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    21709015713
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit contient un produit chimique dont la cancérogénicité est égale ou inférieure à la Proposition 65’s de la Californie, « niveau de refuge sécuritaire », tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    21709015713

Aperçu

Description du fabricant
ZUSOE16
  • Combat le tabac, la marijuana, le feu de camp et les autres odeurs de fumée; Pour la maison, les restaurants, les bars, les automobiles et le garage; parfum frais longue durée