Motion
S2-3 7/8
Bague conique fendue - Bague S2 , 3-7/8 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09357895
N° MFRS2-3 7/8
Price$707.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague S2 , 3-7/8 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09357895
N° MFRS2-3 7/8
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
Price$707.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-7/8 in
  • Taille de la bague
    S2
  • Flange Outside Diameter  
    6.3750 in
  • Length Through Bore  
    6.7500 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
S2-3 7/8 Bagues métalliques de courroie

You May Also Like