Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale1.7800 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.35 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17620 lbf
- Capacité de charge statique radiale49820 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCFE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946130129
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.