Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.2800 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.43 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale21140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCCFE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946125309
Aperçu
- Les suiveurs de cames sveltes ont un profil sphérique du corps et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.