Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale1.7800 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.25 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17620 lbf
- Capacité de charge statique radiale49820 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCCFE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946130624
Aperçu
- Les suiveurs de cames sveltes ont un profil sphérique du corps et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.