Motion
PDCE-3.25-R

PCI
PDCE-3.25-R

Suiveur de came cylindrique - série PDCE, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362701
N° MFRPDCE-3.25-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCE-3.25-R

Suiveur de came cylindrique - série PDCE, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362701
N° MFRPDCE-3.25-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    1.7800 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.87 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946140210

Aperçu

Description du fabricant
PDCE-3.25-R
  • Les rouleaux DCB simples/cylindriques transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.