Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale0.9100 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.39 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1683 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNCXRE
- Type de goujonNon métallique
- CUP_NON841946126023
Aperçu
- Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.