Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur de la bague excentrique1.5000 po
- Excentricité0.030 po
- Diamètre de la tête1.2500 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Longueur de l’arbre3.6900 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.66 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique0.7500 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946125439
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche