Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur de la bague excentrique1.7500 po
- Excentricité0.030 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Longueur de l’arbre4.3100 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.5 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique1.0000 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946125606
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche