Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Longueur de la bague excentrique3.3100 po
- Excentricité0.060 po
- Diamètre de la tête3.5000 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Longueur de l’arbre7.7500 po
- Longueur du filetage2.1300 po
- Taille du filetage2-12
- Poids12.32 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique2.2500 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946132840
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche