Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Longueur de la bague excentrique3.8100 po
- Excentricité0.060 po
- Diamètre de la tête4.2500 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Longueur de l’arbre9.0000 po
- Longueur du filetage2.6300 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids21.88 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique2.7500 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946133434
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche