Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale0.8400 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6450 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.37 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1231 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946126481
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.