Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale3.0000 po
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage2.6250 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids31.6 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946133359
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.