Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique18 mm
- Diamètre du goujon excentrique24 mm
- Excentricité1 mm
- Taille hexagonale0.3100 po
- Largeur totale40 mm
- Rouleau Diamètre50 mm
- Rouleau Largeur38 mm
- Goujon Diamètre16 mm
- Goujon Longueur50 mm
- Longueur du filetage35 mm
- Taille du filetageM16 X 2
- Poids1.188 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique3625 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946126733
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3622.472 lbf
- Capacité de charge statique radiale2134.831 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMPTRE
- Capacité de charge statique2137 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946126733
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.