Motion
CTRE-3.50A-R

PCI
CTRE-3.50A-R

Suiveur de came sérigraphié - série CTRE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362860
N° MFRCTRE-3.50A-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-3.50A-R

Suiveur de came sérigraphié - série CTRE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362860
N° MFRCTRE-3.50A-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7393 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5036 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138453

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-3.50A-R
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.