Motion
CTRE-2.75E-SS

PCI
CTRE-2.75E-SS

Suiveur de cames de la série CTRE, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09362891
N° MFRCTRE-2.75E-SS
Prix872.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-2.75E-SS

Suiveur de cames de la série CTRE, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09362891
N° MFRCTRE-2.75E-SS
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
Prix872.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1450 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    3.17 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138521

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-2.75E-SS
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté