Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique20 mm
- Excentricité1.5 mm
- Rouleau Diamètre62
- Rouleau Largeur42 mm
- Goujon Diamètre24
- Longueur du filetage35 mm
- Filetage TailleM24 X 3
- Poids2.662 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale4658.876 lbf
- Capacité de charge statique radiale3010.796 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138903
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement