Motion
240TTRB
240TTRB
N° D’ARTICLE MI09364862
N° MFR240TTRB
Prix856.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
240TTRB
N° D’ARTICLE MI09364862
N° MFR240TTRB
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
Prix856.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.875 po
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    22260 lb

Aperçu

Description du fabricant
240 CHAÎNE TITAN RIV BOÎTE DE 10 PI