Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids20.544 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La membrane en polyéthersulfone (PES) hautement asymétrique présente une longue durée de vie et un faible coût d’exploitation
- La construction avec technologie avancée de plis (APT) permet un accès supérieur aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour une durée de vie et des débits prolongés
- Présente une compatibilité chimique étendue avec la plupart des régimes de nettoyage et d’assainissement
- Matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA