Motion
MFTR-100

PCI
MFTR-100

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 100 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de bride de 125 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, étanche
N° D’ARTICLE MI09395350
N° MFRMFTR-100
Prix329.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTR-100

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 100 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de bride de 125 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, étanche
N° D’ARTICLE MI09395350
N° MFRMFTR-100
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
Prix329.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    125 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Taille hexagonale
    0.4720 po
  • Largeur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    50 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    80 mm
  • Longueur du filetage
    50 mm
  • Filetage Taille  
    M30 X 3.5
  • Poids
    7.744 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17942 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946129758
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTR
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    00841946129758

Aperçu

Description du fabricant
MFTR-100
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.