Motion
FFTR-2.75E

PCI
FFTR-2.75E

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395355
N° MFRFFTR-2.75E
Prix629.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-2.75E

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395355
N° MFRFFTR-2.75E
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
Prix629.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTR
  • CUP_NON
    00841946135711

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-2.75E
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.