Motion
PDC-4.00-H

PCI
PDC-4.00-H

Suiveur de came plate - série PDC-H, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395554
N° MFRPDC-4.00-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDC-4.00-H

Suiveur de came plate - série PDC-H, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395554
N° MFRPDC-4.00-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    67200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDC-H
  • CUP_NON
    841946137654

Aperçu

Description du fabricant
PDC-4.00-H
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer